Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 5-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512194
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234A-32-1PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512194
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 41/245A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
41/245A
Betriebsspannung:
50 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.