Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 5-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512193
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234A-24-12S1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512193
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 41/135A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
41/135A
Betriebsspannung:
50 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.