Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 10-polig, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2512186
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     VG95234A-18-1PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2512186
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 22A
Betriebsspannung = 50 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
22A
Betriebsspannung:
50 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.