Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Buchse , 25-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251138
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D25S24A4GX00LF
EAN/GTIN:
     5059045906636
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 12.17mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = Delta D
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Gerade 4-40 Delta D-Steckverbinder mit Widerhaken. Gerade Steckverbinder mit einem Rastermaß von 2,84 mm zwischen Reihen. Mit Widerhaken und UNC 4-40 Gewindeeinsätzen. Elektrischer Durchgang ist gesichert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
12.17mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
Delta D
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 251138, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D25S24A4GX00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865625PLTXLF
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.