Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RG 160 NTD Radialgebläse, radial, 24 V dc, DC, 75dB, 220 x 220 x 56mm, 4200U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251053
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RG160-28/14NTD
EAN/GTIN:
     5059039106844
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 308m³/h
Serie = RG 160 NTD
Höhe = 220mm
Breite = 220mm
Tiefe = 56mm
Abmessungen = 220 x 220 x 56mm
Lüfterdrehzahl = 4200U/min
Geräuschpegel = 75dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 203 x 203mm
Kommutationstyp = Elektronisch
Lochabstand vertikal = 203mm

Ebm-papst DC Radialgebläse. Ebm-papst DC-Radiallüfter sind eine vielseitige und robuste Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer aufgehengten Basis aus Stahlblech haben ebm-papst-Gebläse eine lange Lebensdauer. DC-Radialgebläse mit elektronisch kommutiertem Außenläufermotor. Elektronischer Schutz gegen Verpolung, blockierten Rotor und Überlastung. Radiale Durchflussrichtung Externer Anschluss über 2 Leitungen AWG22 TR64, abisolierte und verzinnte Enden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
308m³/h
Serie:
RG 160 NTD
Höhe:
220mm
Breite:
220mm
Tiefe:
56mm
Abmessungen:
220 x 220 x 56mm
Lüfterdrehzahl:
4200U/min
Geräuschpegel:
75dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
203 x 203mm
Kommutationstyp:
Elektronisch
Lochabstand vertikal:
203mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, 251053, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, RG1602814NTD, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,01*
€ 428,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,27*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.