Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 5200 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.6W, 127 x 127 x 38mm, 2750U/min, 187m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250937
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5214NM
EAN/GTIN:
     5059039106912
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 4.6W
Strom max. = 192mA
Luftdurchsatz = 187m³/h
Geräuschpegel = 43dB
Lüfterdrehzahl = 2750U/min
Lagertyp = Kugel

Kompakter DC-Axiallüfter. DC-Lüfter mit elektronisch kommutiertem Außenläufermotor. Elektronischer Schutz gegen Verpolung, Blockierung und Überlastung durch PTC-Widerstand, teilweise impedanzgeschützt. Flügelrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff PA. Gehäuse mit Masseöse M4 x 8 Schrauben. Externer Anschluss über Leitungen AWG22 TR64, abisolierte und verzinnte Enden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
4.6W
Strom max.:
192mA
Luftdurchsatz:
187m³/h
Geräuschpegel:
43dB
Lüfterdrehzahl:
2750U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 250937, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 5214NM, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,58*
€ 83,50*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 47,63*
€ 85,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ35
ab € 5,60*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
88601-2-2929
ab € 8,85*
Zubehör
ebm-papst
09496-2-4039
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.