Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hilfskontakt 2-polig RSPRO32-AC11-S, 1 Öffner / 1 Schließer Seitlich montiert mit Schraube Anschluss 4 A ac, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2508909
EAN/GTIN:
     5059044402528
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner / 1 Schließer
Montageart = Seitlich montiert
Reihe = RSPRO32-AC11-S
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraube
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 220 V dc, 500 V ac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner / 1 Schließer
Montageart:
Seitlich montiert
Reihe:
RSPRO32-AC11-S
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraube
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
220 V dc, 500 V ac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 2508909, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, RS PRO, RSPRO32AC11S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.