Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Kondensator, Tantal, 47μF, 20V dc SMD, Gehäuse 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507779
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3D476K020C0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd tantalkondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 47µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917

Vishay Serie TR3. Die SMD-Kondensatoren der Serie TR3 Tantamount® von Vishay mit massivem Tantalelektrolyt sind vergossene Kondensatoren mit niedrigem ESR und einem hohen Brummstromvermögen. Die Serie TR3 Tantamount® ist in einer Reihe von Kapazitätswerten und Nennspannungen für verschiedene Anwendungen erhältlich. Niedriger ESR Hohe Wärmebeständigkeit Hohes Brummstromvermögen
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
47µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 47 µf, 2507779, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, Vishay, TR3D476K020C0100, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.