Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA05, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2504219
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA054513R1
EAN/GTIN:
     8015644556150
Suchbegriffe:
2504219
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Leistungsschalter
Serie = 1SDA05
Polzahl = 3
Strom = 100A
Montageart = Fest
Weitere Informationen:
Serie:
1SDA05
Polzahl:
3
Strom:
100A
Montageart:
Fest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.746,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.969,35*
€ 3.533,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.944,89*
€ 3.504,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.872,78*
€ 3.418,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.746,35*
€ 3.268,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.