Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA0, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503952
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA054089R1
EAN/GTIN:
     8015644551810
Suchbegriffe:
2503952
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Leistungsschalter
Serie = 1SDA0
Polzahl = 4
Strom = 250A
Weitere Informationen:
Serie:
1SDA0
Polzahl:
4
Strom:
250A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.200,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.479,85*
€ 4.141,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.446,64*
€ 4.101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.352,14*
€ 3.989,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.200,96*
€ 3.809,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.