Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Frequenz-Synthesizer 9FG108EGILF, TSSOP 48-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503496
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     9FG108EGILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2503496
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Ausgangsfrequenz max. = 25MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Arbeitsspannnung max. = 4,6 V
Weitere Informationen:
Ausgangsfrequenz max.:
25MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Arbeitsspannnung max.:
4,6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,49037*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 39 Stück (ab € 5,42283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,19006*
€ 309,62617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,47036*
€ 301,62973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,07015*
€ 291,63348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,30026*
€ 280,00731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,49037*
€ 251,67354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.