Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Frequenz-Synthesizer 9FG104EGILF, TSSOP 28-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503489
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     9FG104EGILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2503489
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Ausgangsfrequenz max. = 25MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Arbeitsspannnung max. = 4,6 V
Weitere Informationen:
Ausgangsfrequenz max.:
25MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Arbeitsspannnung max.:
4,6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,42*
€ 439,6098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,10*
€ 429,709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,73*
€ 397,1387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,45*
€ 382,5255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,85*
€ 362,7715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.