Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Transportwagen-Parkschiene Dolly-Parkschiene L. 1200mm H. 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2500409
EAN/GTIN:
     5059044397039
Suchbegriffe:
2500409
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Transportwagen und Hebetische
Transportwagen-Parkschienen
Produkt Typ = Dolly-Parkschiene
Länge = 1200mm
Höhe = 6.5mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Dolly-Parkschiene
Länge:
1200mm
Höhe:
6.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.