| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2499238 Herst.-Nr.: RK1631110TWA EAN/GTIN: 5060641271769 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Windungszahl = 1 Leistung = 0.1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Kohleschicht Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 30mm Schaftdurchmesser = 6 mm Toleranz = ±10%
Metallmutter und Unterlegscheibe. Potentiometer RK163. Die Baureihe RK163 von Alps sind Potenziometer, die mit einer robusten Konstruktion und einem geschlitzten Metallschaft ausgestattet sind. Die Serie RK163 entspricht einem Industriestandard und zeichnet sich durch hervorragende Leistungsmerkmale aus und eignet sich somit ideal für den allgemeinen Einsatz. Funktionen und Vorteile - Robuste Bauweise ist auf jeden Fall ein guter Einsatz. Dual-Gang-Tracking-Fehler, -40 dB bis 0 dB. Max. 3 dB Gesamtdrehwinkel von 300°. Geschützt gegen Sulfide. Lieferung mit Mutter und Unterlegscheibe für mehr Komfort. Sie benötigen Potentiometerknöpfe?. 6-mm-Knöpfe: ; 729-6220 729-6220 ; 729-6227 729-6227 ; 729-6223 729-6223 Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 10kΩ | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Kohleschicht | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 30mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Toleranz: | ±10% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2499238, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK1631110TWA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |