| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2499159 Herst.-Nr.: RK09712200JB EAN/GTIN: 5059045315100 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Windungszahl = 1 Leistung = 0.05W Widerstandselement = Logarithmisch Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 15mm Schaftdurchmesser = 6 mm Serie = RK097
Metallmutter und Unterlegscheibe, ideal zur Lautstärken-, Klang- und Balanceeinstellung in Audioanwendungen. 9 mm Metallachse. Kompakte Größe Metallachse mit Schraubendreherschlitz Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kunststoffeinsatz verhindert Lötmittelansammlung Lin. oder log. Widerstandskurve Betriebstemperatur: -25 → +70 °C 300 °-Drehung ±20 % Toleranz Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 10kΩ | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.05W | Widerstandselement: | Logarithmisch | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 15mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Serie: | RK097 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2499159, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09712200JB, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |