Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom AC/DC-Wandler 264 V 12 V 78.4 x 53.0 x 35.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 60W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; OUT: 1; 5A; 90%
Netzteil: Impuls; offen; 60W; 120÷370VDC; 80÷264VAC; OUT: 1; 5A; 90%
Artikel-Nr.:
     108EL-2498851
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM60-12SK/OF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Netzteil Offene Bauform
Eingangsspannung max. = 264 V
Ausgangsspannung max. = 12 V
Abmessungen = 78.4 x 53.0 x 35.4mm
Strom-Grenzwert = 8000mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
264 V
Ausgangsspannung max.:
12 V
Abmessungen:
78.4 x 53.0 x 35.4mm
Strom-Grenzwert:
8000mA
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, 2498851, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Recom, RACM6012SKOF, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,17*
€ 29,30*
€ 5,90*
ab € 19,06*
€ 31,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.