Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH DC-Axiallüfter, 3,3 V dc / 66mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498044
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F16EA-03LLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 3,3 V dc
Höhe = 16mm
Breite = 16mm
Strom max. = 20mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3,3 V dc
Höhe:
16mm
Breite:
16mm
Strom max.:
20mA
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axialgebläse dc, axiallüfter dc, axiallüfter 3,3v, 2498044, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, F16EA03LLC, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.