Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Federstößel-Betätiger Schnellverbindung, 16 A bei 250 V AC, SPDT IP 40 400g -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2496853
EAN/GTIN:
     5059044396322
Suchbegriffe:
Federstößel
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Betätigertyp = Federstößel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 400g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Versilbert/versilbert
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Nennspannung = 250V
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Federstößel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
400g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Versilbert/versilbert
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: microschalter 250v 16a, federstößel, microschalter 250v, 2496853, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV2524PQ1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.