| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2496833 Herst.-Nr.: 2496833 EAN/GTIN: 5059044396148 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stößel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 7 A bei 250 V AC Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 120g Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +70°C Kontaktmaterial = Silber Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt Lebensdauer mechanisch = 500000Operations Schalt-Lösekraft = 25gV Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stößel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 7 A bei 250 V AC | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 120g | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusematerial: | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Lebensdauer mechanisch: | 500000Operations | Schalt-Lösekraft: | 25gV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 2496833, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MU4, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |