| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2496830 Herst.-Nr.: 2496830 EAN/GTIN: 5059044396117 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = Schraub Kontaktnennstrom = 15 A bei 250 V AC Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 620 - 790 g Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +70°C Kontaktmaterial = Silber Gehäusematerial = Phenol Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Schalt-Lösekraft = 114gV Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | Schraub | Kontaktnennstrom: | 15 A bei 250 V AC | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 620 - 790 g | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusematerial: | Phenol | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 114gV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 2496830, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MT19, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |