Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technics Polyester Werkzeugtasche, 280mm x 260mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2496553
Hersteller:
     Technics
Herst.-Nr.:
     PT253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
technics werkzeugtasche polyester
werkzeugtasche
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Polyester
Länge = 260mm
Breite = 280mm
Höhe = 120mm
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
260mm
Breite:
280mm
Höhe:
120mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche technics, 2496553, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Technics, PT253, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.