Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS N137 VDE Seitenschneider höhensicher 200 mm, Schneidleistung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496525
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     N137-49-VDE-200-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
nws seitenschneider
vde seitenschneider
Modellnummer = N137
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 200 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Höhensicher = Ja
Schneidkapazität max. = 4mm
Schneidkapazität Pianodraht = 2.5mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
N137
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
200 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Höhensicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
4mm
Schneidkapazität Pianodraht:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2496525, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, NWS, N13749VDE200SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.