Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LDO-Spannungsregler, LDO 1A, Dual Niedrige Abfallspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2495021
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70302PWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Ausgangsstrom max. = 1A
Anzahl der Ausgänge = 2
Line-Regulation = 0,01 %/V
Load-Regulation = 1 mV
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Ausgangsstrom max.:
1A
Anzahl der Ausgänge:
2
Line-Regulation:
0,01 %/V
Load-Regulation:
1 mV
Weitere Suchbegriffe: 2495021, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS70302PWP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.