Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kombinationswinkelsatz, Skalen L. 12Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in aus Stahl , mit Schreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kombinationswinkelsatz, Skalen L. 12Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in aus Stahl , mit Schreiber
RS PRO Kombinationswinkelsatz, Skalen L. 12Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in aus Stahl , mit Schreiber
RS PRO Kombinationswinkelsatz, Skalen L. 12Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in aus Stahl , mit Schreiber
RS PRO Kombinationswinkelsatz, Skalen L. 12Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in aus Stahl , mit Schreiber
RS PRO Kombinationswinkelsatz, Skalen L. 12Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in aus Stahl , mit Schreiber
RS PRO Kombinationswinkelsatz, Skalen L. 12Zoll 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in aus Stahl , mit Schreiber
Artikel-Nr.:
     108EL-2493987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2493987
EAN/GTIN:
     5056070930087
Suchbegriffe:
2493987
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Winkelschmiegen
Skalenlänge = 12Zoll
Skalenteilung = 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in
Skalenmaterial = Stahl
Schreiber = Ja

12-Zoll-Vierkantsatz aus Stahl von RS ProDieser quadratische Kombinationssatz ist für jeden Handwerker unerlässlich. Der Satz umfasst einen Winkelmesserkopf, einen Vierkantkopf, einen Mittelkopf und eine Regel, sodass er alle Ihre Messanforderungen genau abdeckt. Alle Teile des Sets bestehen aus Stahl mit blauer Einbrennlackierung. Das gehärtete Stahlmaterial der Köpfe macht sie extrem stark, während der für die Regel verwendete gehärtete Stahl ihr ein zusätzliches Maß an Zähigkeit verleiht. Dies sind robuste, zuverlässige Teile, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Der Winkelmesskopf und der Vierkantkopf sind beide mit einer Wasserwaage ausgestattet, und der Winkelmesser verfügt über einen Stift zur einfachen Markierung von Winkelmessungen. Dieser Kombinationsvierecksatz entspricht den US-amerikanischen US-amerikanischen Spezifikationen und wurde auch eingehend geprüft, um unseren strengen RS Pro Standards zu entsprechen. Das Set wird regelmäßig in Werkstätten und kleinen Fertigungs- und Bauumgebungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Kombi-Vierkant-Satz • Blaue Einbrennlackierung • Vierkantkopf mit einem Stift von 40 mm • Klingenlänge von 300 mm (12 Zoll) • Regellänge von 300 mm (12 Zoll) • Regelunterteilungen von 0,5 mm, 1 mm (1/32 Zoll, 1/64 Zoll) • Lineal aus gehärtetem Stahl • Köpfe aus gehärtetem StahlRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Skalenlänge:
12Zoll
Skalenteilung:
0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in
Skalenmaterial:
Stahl
Schreiber:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,72*
€ 449,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,74*
€ 423,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.