Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HA Kontakteinsatz, 4-polig 16A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2493439
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1498400000
EAN/GTIN:
     4008190178741
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = HA
Typ = Steckverbindereinsatz
Anzahl der Kontakte = 4
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
HA
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anzahl der Kontakte:
4
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, 2493439, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Weidmüller, 1498400000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules, Weidmuller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,63*
€ 5,23*
€ 5,46*
ab € 4,32*
€ 6,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
700104
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.