Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FS-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491353
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J152LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8.0 x 15mm
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Polarisiert = Polar%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8.0 x 15mm
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Polarisiert:
Polar%
Weitere Suchbegriffe: alu elko panasonic, alu elko, 2491353, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFS0J152LB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.