Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FN-V, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491288
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1C102UV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2491288
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10.2mm
Durchmesser = 10mm
Polarisiert = Polar
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10.2mm
Durchmesser:
10mm
Polarisiert:
Polar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.