Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SU, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2491245
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1VN220U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2491245
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11.2mm
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Polarisiert = Bipolar
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11.2mm
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Polarisiert:
Bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,342*
€ 0,407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.