Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLink Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 11mm, M6 passend für 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FlexLink Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 11mm, M6 passend für 44 mm
FlexLink Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 11mm, M6 passend für 44 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2490433
Hersteller:
     Flexlink Systems
Herst.-Nr.:
     XCFA 44B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
stützwinkel für struktursysteme
Steckertyp = Winkel
Passende Nutgröße = 11mm
Passend für Strebenprofil = 44 mm
Gewindegröße = M6
Material = Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = FlexLink
Produkt-System = XC

Druckguss. Winkel aus Aluminium-Druckguß Profil-Enden seitlich an Profilen befestigt Bieten maximale Stabilität und Flexibilität Ohne Befestigungsmaterial geliefert Zusätzlich zu empfohlenen Schrauben werden jeweils eine T-Nutmuttern und eine Unterlegscheibe benötigt in der angegebenen Anzahl
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passende Nutgröße:
11mm
Passend für Strebenprofil:
44 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
FlexLink
Produkt-System:
XC
Weitere Suchbegriffe: 2490433, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, FlexLink, XCFA44B, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexlink Systems
XCBE 44
ab € 26,32*
Zubehör
Flexlink Systems
XCAC 3 P
ab € 9,30*
Zubehör
Flexlink Systems
XCBM 3X44
ab € 109,04*
Zubehör
Flexlink Systems
XCBL 3X44
ab € 85,55*
Zubehör
RS Pro
281142
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.