Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Abdeckprofil B. 400mm L. 1.8m Galvanisierter Stahl für Is2-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Abdeckprofil B. 400mm L. 1.8m Galvanisierter Stahl für Is2-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-2490044
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EM1802
EAN/GTIN:
     8015646679550
Suchbegriffe:
2490044
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Standstaubsauger
Serie = AM2
Breite = 400mm
Länge = 1.8m
Material = Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Standstaubsauger
Serie:
AM2
Breite:
400mm
Länge:
1.8m
Material:
Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.