Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 800mm L. 2.2m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 800mm L. 2.2m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Artikel-Nr.:
     108EL-2490042
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EL2281K
EAN/GTIN:
     8015646747914
Suchbegriffe:
2490042
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Jalousie-Seitenwand
Serie = AM2
Breite = 800mm
Länge = 2.2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Jalousie-Seitenwand
Serie:
AM2
Breite:
800mm
Länge:
2.2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.