Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 500mm L. 2.2m Stahl für Steuerungs- und Automationsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 500mm L. 2.2m Stahl für Steuerungs- und Automationsplatine
Artikel-Nr.:
     108EL-2490037
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EL2250K
EAN/GTIN:
     8015646745729
Suchbegriffe:
2490037
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Jalousie-Seitenwand
Serie = AM2
Breite = 500mm
Länge = 2.2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Steuerungs- und Automationsplatine
Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Jalousie-Seitenwand
Serie:
AM2
Breite:
500mm
Länge:
2.2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Steuerungs- und Automationsplatine
Anzahl:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.