Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 400mm L. 2.2m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 400mm L. 2.2m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Artikel-Nr.:
     108EL-2490036
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EL2241K
EAN/GTIN:
     8015646747884
Suchbegriffe:
2490036
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Jalousie-Seitenwand
Serie = AM2
Breite = 400mm
Länge = 2.2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Jalousie-Seitenwand
Serie:
AM2
Breite:
400mm
Länge:
2.2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.