Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 400mm L. 2m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 400mm L. 2m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Artikel-Nr.:
     108EL-2490028
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EL2041K
EAN/GTIN:
     8015646747839
Suchbegriffe:
2490028
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Jalousie-Seitenwand
Serie = AM2
Breite = 400mm
Länge = 2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Jalousie-Seitenwand
Serie:
AM2
Breite:
400mm
Länge:
2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.