Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 400mm L. 2m Stahl für Steuerungs- und Automationsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 400mm L. 2m Stahl für Steuerungs- und Automationsplatine
Artikel-Nr.:
     108EL-2490027
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EL2040K
EAN/GTIN:
     8015646745668
Suchbegriffe:
2490027
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Jalousie-Seitenwand
Serie = AM2
Breite = 400mm
Länge = 2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Steuerungs- und Automationsplatine
Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Jalousie-Seitenwand
Serie:
AM2
Breite:
400mm
Länge:
2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Steuerungs- und Automationsplatine
Anzahl:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,60*
€ 358,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.