Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB IS2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 500mm L. 1.8m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB IS2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 500mm L. 1.8m Stahl für Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Artikel-Nr.:
     108EL-2490020
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EL1851K
EAN/GTIN:
     8015646747792
Suchbegriffe:
2490020
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Jalousie-Seitenwand
Serie = IS2
Breite = 500mm
Länge = 1.8m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Jalousie-Seitenwand
Serie:
IS2
Breite:
500mm
Länge:
1.8m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse - abbiegbar (horizontale Verbindung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.