Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 1m L. 1.8m Stahl für Steuerungs- und Automationsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäuseplatte Typ Jalousie-Seitenwand B. 1m L. 1.8m Stahl für Steuerungs- und Automationsplatine
Artikel-Nr.:
     108EL-2490014
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EL1810K
EAN/GTIN:
     8015646745651
Suchbegriffe:
2490014
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Jalousie-Seitenwand
Serie = AM2
Breite = 1m
Länge = 1.8m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Steuerungs- und Automationsplatine
Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Jalousie-Seitenwand
Serie:
AM2
Breite:
1m
Länge:
1.8m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Steuerungs- und Automationsplatine
Anzahl:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,97*
€ 537,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.