Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD Induktivität, 7,8 μH 8A AEC-Q200, 1050 Gehäuse 10.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2488190
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784325078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2488190
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 7,8 μH
Gleichstrom max. = 8A
Gehäuse-Form = 1050
Länge = 10.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Induktivität:
7,8 μH
Gleichstrom max.:
8A
Gehäuse-Form:
1050
Länge:
10.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.