Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik CAR-TEC Ferrit Ringkern, Typ Snap-Ferrit, Nickel-Zink Zum Öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2488153
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78271132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
Klappferrit
klappferrit
Typ = Snap-Ferrit
Applikation = Allgemeine Anwendungen
Material = Nickel-Zink
Schlüssel = Ja
Zum Öffnen = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Snap-Ferrit
Applikation:
Allgemeine Anwendungen
Material:
Nickel-Zink
Schlüssel:
Ja
Zum Öffnen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2488153, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 78271132, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,90*
1 Tag
73
1
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 152 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 186,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.