Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Induktivität, 220 nH 7.93A AEC-Q200, 1212 Gehäuse 3.56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2488066
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1212ABEVR22MA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 220 nH
Gleichstrom max. = 7.93A
Gehäuse-Form = 1212
Länge = 3.56mm
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 nH
Gleichstrom max.:
7.93A
Gehäuse-Form:
1212
Länge:
3.56mm
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Weitere Suchbegriffe: 2488066, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP1212ABEVR22MA1, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.