Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB IS2 Gehäuseplatte Typ Seitliche Paneele B. 500mm L. 1.8m Stahl für Is2-Gehäuse für die Automatisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB IS2 Gehäuseplatte Typ Seitliche Paneele B. 500mm L. 1.8m Stahl für Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Artikel-Nr.:
     108EL-2487914
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EE1852
EAN/GTIN:
     8015646680273
Suchbegriffe:
2487914
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Seitliche Paneele
Serie = IS2
Breite = 500mm
Länge = 1.8m
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Seitliche Paneele
Serie:
IS2
Breite:
500mm
Länge:
1.8m
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.