Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Schiene mit Querstreben B. 100mm L. 1m Stahl für Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Schiene mit Querstreben B. 100mm L. 1m Stahl für Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung
Artikel-Nr.:
     108EL-2487799
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EB1010
EAN/GTIN:
     8015646679307
Suchbegriffe:
2487799
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Querträger
Serie = AM2
Breite = 100mm
Länge = 1m
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Querträger
Serie:
AM2
Breite:
100mm
Länge:
1m
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Am2-Schränke, IS2-Gehäuse für die Automatisierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.