| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2487691 Herst.-Nr.: 2CPX062461R9999 EAN/GTIN: 4011617624615 |
| |
|
| | |
| Typ = Montageset Länge = 121.8 x 38.7mm Zur Verwendung mit = Wand- und Stehschränke mit zwei Kabeleinführungen Breite = 38.7mm Material = Stahl Weitere Informationen: | | Typ: | Montageset | Länge: | 121.8 x 38.7mm | Zur Verwendung mit: | Wand- und Stehschränke mit zwei Kabeleinführungen | Breite: | 38.7mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2487691, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX062461R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,20* | € 28,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,46* | € 28,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,82* | € 28,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,13* | € 29,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,02* | € 41,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|