Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler, Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz 500mA, 1 Linearregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2487469
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM217MS-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 1,2 → 37 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Load-Regulation = 0,1 %
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Kurzschlussschutz, thermischer Überlastschutz
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
1,2 → 37 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Load-Regulation:
0,1 %
Weitere Suchbegriffe: 2487469, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LM217MSTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
1 Tag
2300
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 1,282*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.