Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Lasernivelliergerät selbstnivellierend Rot, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485748
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PLS 6RL Kit + CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485748
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Laser-Nivelliergeräte
Nivelliergenauigkeit = 0.3mm/m
Arbeitsumfeld = Innenbereich, Außenbereich
Abgleichebene = Ja
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Rot
Akku Typ = Li-Ion
Batterielebensdauer = 12HRS
Betriebsart = Akku
Kalibriert = PreCal
Gewicht = 600g
Genauigkeit = ±3.0 (at 10m)mm
Steckertyp = Typ C - Eurostecker, Typ G – UK 3-polig
Breite = 64mm
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
0.3mm/m
Arbeitsumfeld:
Innenbereich, Außenbereich
Abgleichebene:
Ja
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Rot
Akku Typ:
Li-Ion
Batterielebensdauer:
12HRS
Betriebsart:
Akku
Kalibriert:
PreCal
Gewicht:
600g
Genauigkeit:
±3.0 (at 10m)mm
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker, Typ G – UK 3-polig
Breite:
64mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,15*
€ 695,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,79*
€ 684,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,10*
€ 670,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,03*
€ 625,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.