Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485747
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PLS 6GL Kit + CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485747
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Laser-Nivelliergeräte
Nivelliergenauigkeit = 0.3mm/m
Arbeitsumfeld = Innenbereich, Außenbereich
Anzahl von Laserpunkten = 4
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Grün
Akku Typ = Li-Ion
Batterielebensdauer = 12HRS
Betriebsart = Akku
Kalibriert = PreCal
Gewicht = 600g
Genauigkeit = ±3.0 (at 10m)mm
Höhe = 104mm
Länge = 116mm
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
0.3mm/m
Arbeitsumfeld:
Innenbereich, Außenbereich
Anzahl von Laserpunkten:
4
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Grün
Akku Typ:
Li-Ion
Batterielebensdauer:
12HRS
Betriebsart:
Akku
Kalibriert:
PreCal
Gewicht:
600g
Genauigkeit:
±3.0 (at 10m)mm
Höhe:
104mm
Länge:
116mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,23*
€ 802,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,62*
€ 794,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,29*
€ 691,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.