Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Lasernivelliergerät selbstnivellierend Grün, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485745
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PLS 180GL Kit + CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485745
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Laser-Nivelliergeräte
Nivelliergenauigkeit = ±3 @ 10mmm/m
Arbeitsumfeld = Innenbereich, Außenbereich
Anzahl von Laserpunkten = 0
Selbstnivellierend = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Laserfarbe = Grün
Akku Typ = Li-Ion
Batterielebensdauer = 30HRS
Betriebsart = Akku
Maße = 116 x 64 x 104mm
Gewicht = 600g
Genauigkeit = ±3.0 (at 10m)mm
Höhe = 116mm
Länge = 104mm
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
±3 @ 10mmm/m
Arbeitsumfeld:
Innenbereich, Außenbereich
Anzahl von Laserpunkten:
0
Selbstnivellierend:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Laserfarbe:
Grün
Akku Typ:
Li-Ion
Batterielebensdauer:
30HRS
Betriebsart:
Akku
Maße:
116 x 64 x 104mm
Gewicht:
600g
Genauigkeit:
±3.0 (at 10m)mm
Höhe:
116mm
Länge:
104mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,71*
€ 588,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,63*
€ 587,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,47*
€ 501,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.