Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo UK LTD Zentralheizungspumpe, 5.7m 10 bar, G1.1/2 Gusseisen +95°C Elektrisch 1-1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484947
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4215516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2484947
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Zirkulationspumpen
Stromversorgungs-Typ = Elektrisch
Druck max. = 5.7m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Anschluss = G1.1/2
Gehäusematerial = Gusseisen
Temperatur max. = +95°C
Temperatur min. = -10°C
Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Thread-Standard = G
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Elektrisch
Druck max.:
5.7m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Anschluss:
G1.1/2
Gehäusematerial:
Gusseisen
Temperatur max.:
+95°C
Temperatur min.:
-10°C
Gewindegröße:
1-1/2Zoll
Thread-Standard:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.