Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo UK LTD Zentralheizungspumpe, 5.7m 10 bar, G1.1/2 Gusseisen +95°C Elektrisch 1-1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484946
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4215515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2484946
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Zirkulationspumpen
Stromversorgungs-Typ = Elektrisch
Druck max. = 5.7m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Anschluss = G1.1/2
Gehäusematerial = Gusseisen
Temperatur max. = +95°C
Temperatur min. = -10°C
Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Thread-Standard = G
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Elektrisch
Druck max.:
5.7m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Anschluss:
G1.1/2
Gehäusematerial:
Gusseisen
Temperatur max.:
+95°C
Temperatur min.:
-10°C
Gewindegröße:
1-1/2Zoll
Thread-Standard:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,68*
€ 474,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.