Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Spannungsregler 100mA, 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484300
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJW4181U3-05B-TE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,005 %/mA
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,005 %/mA
Weitere Suchbegriffe: 2484300, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Nisshinbo Micro Devices, NJW4181U305BTE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,62802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 696,45*
€ 828,7755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 691,96*
€ 823,4324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 681,11*
€ 810,5209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 663,02*
€ 788,9938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 628,02*
€ 747,3438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.